- シュロタフロープ(ヘッダー付) タカショー 41611055

シュロタフロープ(ヘッダー付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード41611055品番-
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

添え木・垣根・支柱の固定等に。

用途結束長さ(m)15材質ポリエチレン・ポリプロピレン幅(mm)3質量(kg)0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ15m太さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする