大阪魂
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
25
25
6
8
10
12
14
15
30
16
35
40
20
4
5
7
18
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全110種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41612487
品番
4×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
1.55~1.80
寸法S(mm)
2.52~2.58
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
2.16~2.3
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目