※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
#10
No.0
No.1
No.10
1/4
5/16
3/8
山数
32
80
72
32
28
24
長さ(inch)
1/8
3/16
1/4
3/8
5/16
2-1/2
3
1
1-1/4
1-1/2
2
5/8
3/4
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41612855
品番
#10×5/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
-
ねじの呼び
#10
材質/仕上
ステンレス
寸法L(inch)
5/8
山数
32
寸法d(mm)
4.8
寸法t(mm)
2.209
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
3.225
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
10.439
寸法ds(mm)
4.826
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41612855
#10×5/8
41537142
#10×5/8
六角穴付皿ボルト UNF (ステンレス)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました