大阪魂
六角穴付皿ボルト 小頭 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41613047
品番
4×12
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目