MY1B32-2000Z-A93 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000Z) SMC 41619156

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-2000Z)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93配管形式(-) 標準形注文コード41619156品番MY1B32-2000Z-A93
参考基準価格(税別)¥105,820販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)2000配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする