曜日別特売
YW-448L-ID-J リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627786

 

YW-448L-ID-J リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627786
YW-448L-ID-J リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627786
YW-448L-ID-J リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627786
YW-448L-ID-J リサイクルボックス カウンタータイプ CONDOR(山崎産業) 41627786

リサイクルボックス カウンタータイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台材質ボディ:スチール、天板:人工大理石、内容器:再生PP、投入口:PP付属品もえるゴミシール・内容器注文コード41627786品番YW-448L-ID-J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプのダストボックス・ゴミ箱です。
天板を物を置くスペースとして使えるため限られたスペースを有効に活用できます。天板は3種類からお選びください(スチール・メラミン化粧板・人工大理石)
においの漏れを防ぐ蓋付き。室内の快適性を守ります。

用途オフィス、公共施設、大学、病院などに付属品もえるゴミシール・内容器材質ボディ:スチール、天板:人工大理石、内容器:再生PP、投入口:PP質量(kg)17ホワイト容量(L)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×502×830フタの種類オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする