TP-2 案内表示マット CONDOR(山崎産業) 41627987

TP-2 案内表示マット CONDOR(山崎産業) 41627987
TP-2 案内表示マット CONDOR(山崎産業) 41627987

案内表示マット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1枚ブラック表示内容土足厳禁(文字あり)注文コード41627987品番TP-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

注意喚起が必要な場所やシーンに関単に敷設し注意を促すことができます。
軽いので持ち運びにも便利です。
合成ゴムに直接印刷することで厚みもなく段差が気になりません。
軽量の為、交換も楽に行えます。
デザイン豊富で使用しやすいオリジナルゴムマットです。

用途
オフィス、公共施設、商業施設などあらゆる施設のエントランスなどに
厚さ(mm)1ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)600×900材質(表面/裏面)PVCフィルムコーティング/特殊合成ゴム(NBR)表示内容土足厳禁(文字あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする