CONDOR(山崎産業)
SUSU スウスウ 傘ケース抗菌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
41628100
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,680
雨のしずくをしっかり吸水!
カバンにつけられるストラップ付。
濡れた傘をすっぽり収納。
用途
傘ケース(折り畳み用)
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
S
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×280×15
適合サイズ
折りたたみ時全長24cmまで
柄
ストライプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41628100
-
18253719
-
SUSU傘ケース
CONDOR(山崎産業)
1枚
¥
759
税込
¥
835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)