傘袋装着機”傘ぽん” 回収機付タイプ
長傘も折りたたみ傘も、この1台で対応します。
傘を入れて引くだけで、素早く誰でも簡単に袋がかけられます。
ワンタッチ操作で1人に1枚の傘袋でロスがありません。
スピーディーなので、お客様の流れを止めません。
電源不要です。
コンパクト設計のため、省スペースで小型店舗にも設置可能です。
傘袋回収機が付いたKP-25KKBHなら手を汚さず簡単にかさ袋が取れます。
使用後のかさ袋が散らかりません。
- 用途
- 傘袋の装着に。
商業施設・百貨店・病院・ホテル・スーパードラッグストアなどでの水滴防止に。
- 付属品
- 長傘専用かさ袋:400枚(2束)、折りたたみ傘専用かさ袋:200枚(1束)、インフォメーションボード:1枚(ビス2個付)、キャスター:1組(2個)
- トラスコ品番
- 256-5277
- 材質
- 本体:ステンレス(SUS430)、焼付け塗装(メタリックシルバー)、ヘッド部・コーナーガード:ABS樹脂、台座:ステンレスヘアライン、ホルダー:鋼板(本体)、フタ(ステンレス)
- 高さ(mm)
- 970
- タイプ
- 傘袋回収機付
- 奥行(mm)
- 374
- 間口(mm)
- 454
- 収納数
- 【傘袋】長傘600枚/折りたたみ傘600枚
- 色(本体)
- シルバー
- 内容量
- 1箱(2台)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,700/税込¥1,870 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ


























