CONDOR(山崎産業)
SUSU傘ケース 長傘用
マイクロファイバーモールでしっかり吸水
濡れた長傘を車内に収納!!
ヘッドレストに簡単取り付け
長傘2本まで収納可能です。
ファスナーが全開できて乾かせる
材質
パイル(モール素材)/ポリエステル100%、撥水加工生地/ポリエステル100%
幅(mm)
175
高さ(mm)
15
質量(g)
128
奥行(mm)
735
収納本数(本)
長傘2
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77462966
-
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください