CONDOR(山崎産業)
SUSU スウスウ 傘ケース抗菌
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
41628136
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,580
雨のしずくをしっかり吸水!
カバンにつけられるストラップ付。
濡れた傘をすっぽり収納。
用途
傘ケース(折り畳み用)
仕様
筒型底
材質
パイル(モール素材):ポリエステル100%、撥水加工生地:ポリエステル100%
色
グレー
サイズ
L
質量(g)
94
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×300×15(底65)
適合サイズ
折りたたみ時全長34cmまで
柄
ストライプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41628136
-
18253728
-
SUSU傘ケース
CONDOR(山崎産業)
1枚
¥
939
税込
¥
1,033
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)