森北出版
グラフ理論による回路解析
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41629526
品番
9784627736313
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
書籍
¥
3,200
バスケットに入れる
複雑な電気回路網を体系的に解析して、コンピュータ処理を可能にするための理論を解説する入門書。SPICEなどの回路シミュレータの基礎となる考え方を、例題を通じてわかりやすく学べる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
198
著者名
服藤憲司
初版年月
2014/08