曜日別特売
CP-01 フリーバンド クラレファスニング 41630297

 

CP-01 フリーバンド クラレファスニング 41630297
CP-01 フリーバンド クラレファスニング 41630297
CP-01 フリーバンド クラレファスニング 41630297

フリーバンド

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード41630297品番CP-01
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。

用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09143346
2023-05-05
用途: 自転車を乗るときのズボンの裾どめ
セキグチリペアサービス

自転車を乗るときのズボンの裾どめに使用しています。しっかり留められるし足にもフィットしズボンの裾がバタつきません。
買って良かったです。

対象商品 : 09143346
2022-12-16
用途: 人体への装着具の装着時

ゴムバンドがついているため、非常に使い勝手がよく、多少荒く使用しても壊れないため重宝しています。

対象商品 : 09143346
2022-07-10
用途: 一般作業

店頭販売が見つからなかったので助かりました。あと三センチ長いものが欲しかったですけどね。

対象商品 : 09143355
2022-03-07
用途: テプラの電源コードのまとめ

コードをまとめるのにはちょうど良いサイズです。マジックテープで使い易い。

対象商品 : 09143364
2021-02-04
用途: マスクの固定
農・林・水産業

マスクをかけていると、耳が痛くなりそのうち腫れて、じくじくして来て、挙句に出血しだす始末。そんな訳で普段は使い終わったマスクのゴム部分を引きちぎり、新しいマスクの左右のゴムバンドに縛り頭の後ろに回してつけていましたが、なにか他にと思い、ラジコンのバッテリーを取り付けるベルクロが良いかなと思い注文しました。ラジコンで使っているのは柔らかくて伸びるので良いのですが、これは少し硬いですね、普通のテープです、多少ゴム部分で10㎜以上は伸びてくれます。これをマスクの左右ゴムバンドかけて頭の後ろ(正確には頭のてっぺん近く・・・後過ぎると、ずり落ちてくる)に回してマスクを着けています。頭にタオルを巻いて仕事する人は真後ろでも落ちてこないのでお勧め。

1が参考にしています
対象商品 : 09143364
2021-05-01
用途: ホースの結束に
ADS

高圧洗浄機の高圧ホースの結束に使用しています。伸縮する部分があるおかげで束ねるホースの太さが変わっても止めるマジックテープの位置を簡単にアジャストすることができます。とても便利なアイテムです。

1が参考にしています
対象商品 : 09143355
2021-01-31
用途: 車のトランクの荷物のまとめ
自動車・二輪車・自転車関連業

適度な長さでゴムがついていて確実に止めることが出来て助かっています

対象商品 : 09143355
2020-09-15
用途: ボトルの固定に
株式会社坂川鈑金

自社でアルコールスタンド作成ボトルを固定 マジックテープがフリーサイズなので
便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする