テンポスドットコム
TB卓上型電気フライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41630604
品番
TBEF-7
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
付属品
バスケット×1、スノコ板×1
質量(kg)
6
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×380×330
温度調整範囲(℃)
60~200
油量(L)
7
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません