TBUF-152-RH TB冷凍ストッカー 前扉タイプ テンポスドットコム 41630884

TB冷凍ストッカー 前扉タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
有効内容量(L)152
間口(mm)526
内容量1台注文コード41630884品番TBUF-152-RH
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
質量(kg)52タイプ152L間口(mm)526消費電力(W)140/145有効内容量(L)152電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×526×1300内装塗装鋼板温度調節可能庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)調節方式(脚)前面2カ所可動
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,300/税込12,430
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする