曜日別特売
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338

AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338
AFBX4451 フィットネスバイク アルインコ 41631338

フィットネスバイク

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード41631338品番AFBX4451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク
背もたれ、大型座面シート採用
静音設計
8段階負荷調整
折りたたむとコンパクト
タブレットトレー付き
パルスセンサーグリップ搭載

用途
お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
色
ホワイト
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-06
用途: ひざ下の運動です

まだ半月ちょっとですのでこれからですが加圧調整ダイヤルも扱いやすいし
良い感じです ただサドルとハンドル(脈拍測定)握りがもう少し近ければ私にとっては良いのですが距離感が調整できるともっと良いですねこれからも続けて鍛えていくつもりです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする