※サンプル画像
高速電機(富士製砥)
レヂノックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
1箱(30枚)
1箱(20枚)
外径(Φmm)
180
100
125
150
180
穴径(Φmm)
22
15
22
砥材
AWA36P BF
AWA24P BF
AWA36P BF
WA36P BF
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
41631758
品番
180×6×22 AWA36P BF
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途
AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り
厚さ(mm)
6
砥材
AWA36P BF
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
適合材
普通炭素鋼
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※カバー付きグラインダ・カバー付き切断機を使用して下さい。
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。