曜日別特売
100×3×15 MC24BF グリーンスター 富士製砥(高速電機) 41631819

100×3×15 MC24BF グリーンスター 富士製砥(高速電機) 41631819
100×3×15 MC24BF グリーンスター 富士製砥(高速電機) 41631819
100×3×15 MC24BF グリーンスター 富士製砥(高速電機) 41631819
100×3×15 MC24BF グリーンスター 富士製砥(高速電機) 41631819

グリーンスター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径(Φmm)100
粒度24
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)3
内容量1箱(25枚)注文コード41631819品番100×3×15 MC24BF
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。
爽快な使用感で高級研削砥石です。
特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。
目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。

用途
一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用
粒度24厚さ(mm)3砥材MC穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする