曜日別特売
100×2×15 WA80BF スターフレックス 高速電機(富士製砥) 41631916

100×2×15 WA80BF スターフレックス 高速電機(富士製砥) 41631916
100×2×15 WA80BF スターフレックス 高速電機(富士製砥) 41631916
100×2×15 WA80BF スターフレックス 高速電機(富士製砥) 41631916

スターフレックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
粒度80
厚さ(mm)2
内容量1箱(30枚)注文コード41631916品番100×2×15 WA80BF
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。
特殊配合により高い研磨能力を発揮します。
目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。

用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用粒度80厚さ(mm)2砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
注意
※保護メガネ・マスク・耳栓・手袋・防塵衣服を着用して下さい。
※砥石の側面は絶対に使用しないで下さい。
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする