曜日別特売

まほうのとびら シールブック みみすけのおきにいり

まほうのとびら シールブック みみすけのおきにいり - 永岡書店

大人気絵本、まほうのとびらが3D(立体)シール2種類と、キラキラなホログラムシール冊子がついた豪華なシールブックになって登場!
まほうのとびらの人気キャラクターうさぎの「みみすけ」のおきにいりをテーマに、ファンシーショップ(雑貨店)テーマの3Dジュエルシールとスイーツショップテーマのシャカシャカシールがついています。

判型
B6変
ページ数
16
著者名
イラスト:真瀬 ひかる
初版年月
2026/9/10
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0675830280559
¥1,400
¥1,400
書籍
¥1,540(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする