シートの柄
大一産業
どこでもFit!もようがえシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色(柄)
桧スノコ
桧スノコ
桧スノコ
石目赤
石目白
石目灰
かすみ金
かすみ金赤
かすみ黒
かすみ紺青
かすみ紫
かすり
キューブオレンジ
キューブグリーン
キューブブルー
くす竹
黒桧
新墨流し
新焼杉
墨流し
炭火
大理石黒
大理石白
大理石ピンク
大理石緑
チーク
陶器ブルー
陶器ピンク
陶器緑
バブマリン
桧
ブラックウッド
ブラックオーク
ブルーアイス
みかげ
リネン
レンガ赤
レンガ黒
レンガ白
和紙柄茶
和紙柄ピンク
和紙柄緑
オークホワイト
オーク
オークレッド
マーブルゴールド
マーブルブラック
マーブルロイヤル
みかげ黒
みかげ茶
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41634734
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
家具の棚や床、テーブル等の表面を保護します。
表面が傷つきにくく、汚れが取れやすいです。
用途に合わせてハサミ・カッター等で自由にカットが出来ます。
柄も豊富に48種類を用意しています。
用途
棚、床などの保護。模様替え。傷をつけたくない部分の保護。テーブルマットなど。
材質
ポリオレフィン系樹脂
長さ(mm)
1220
幅(mm)
915
厚さ(mm)
約0.3
色(柄)
桧スノコ
注意
※耐熱機能はございませんので、火の周りでのご使用はお控えください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません