中村製紙所
プロ用障子紙 名門やわらかい障子紙
(1件のレビュー)
9日以内出荷
特別運賃
9日以内出荷とは
内容量
1本(60m)
柄
雲竜
仕様
紙表(ツルツル面):内表
注文コード
41635136
品番
-
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
柄・仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
濡れた紙のカッター切れが大変良い
紙が柔らかく、最後まで使いやすい
厚口だから、貼りやすく、仕上がりがきれい
真っ白で明るい仕上がり
用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様
紙表(ツルツル面):内表
幅(mm)
950
長さ(m)
60
柄
雲竜
坪量(g/m
2
)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,950
/
税込
¥
2,145
全国
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
全国
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,850
/
税込
¥
6,435
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,800
/
税込
¥
8,580
北海道地方
数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,760
/
税込
¥
3,036
北海道地方
数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,520
/
税込
¥
6,072
北海道地方
数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,280
/
税込
¥
9,108
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
11,040
/
税込
¥
12,144
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません