- プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見 中村製紙所 41635188

- プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見 中村製紙所 41635188
- プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見 中村製紙所 41635188
- プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見 中村製紙所 41635188

プロ用障子紙 サンテックス 60 雪見

商品レビューを投稿する
9日以内出荷特別運賃9日以内出荷とは
内容量1本(60m)仕様紙表(ツルツル面):外表注文コード41635188品番-
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

経師家、表具屋等が使うプロ用の障子紙
一般的な障子紙と比べ、厚みがあり丈夫
美しい光沢で高級感のある障子紙
紙の収縮が少ないので、細い桟でも反りにくい、建具に優しい障子紙

用途
シンプルでスタンダードな障子紙です。
使いやすく、和風の空間はもちろん、洋風の空間にも融け込みます。
仕様紙表(ツルツル面):外表幅(mm)950長さ(m)60無地坪量(g/m2)58RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)1,950/税込2,145
全国数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)3,900/税込4,290
全国数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)5,850/税込6,435
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
北海道地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)2,760/税込3,036
北海道地方数量4~6までのご注文(同一注文コードにつき)5,520/税込6,072
北海道地方数量7~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,280/税込9,108
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)11,040/税込12,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする