東京電機大学出版局
機構学入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41635747
品番
9784501416904
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,080
販売価格(税別)
書籍
¥
2,800
バスケットに入れる
自動車を題材に機構学の基礎を学びやすいようにまとめた、機構学入門書。各種伝動装置、リンク装置、カム装置などについて簡潔に説明。例題と問題を満載し、実際の数式を解きながら、機構学の理解を深められる。
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
ジャンル
機械
著者名
高行男
初版年月
2008/11