曜日別特売
265-41 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W90 D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637464

(2)ホワイト

265-41 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W90 D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637464
265-41 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W90 D40cmタイプ ストア・エキスプレス 41637464

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 天板 W90 D40cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード41637464品番265-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

天枠に上からはめ込むだけで簡単に設置できます。

材質木製/低圧メラミン化粧板ホワイト幅(cm)87.8耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)9奥行き(cm)39.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする