(1)エクリュ
ストア・エキスプレス
シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41637979
品番
3745-15920
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
材質
木製/メラミン化粧板
質量(kg)
11.7
耐荷重(kg)
20
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1100×278×218
色(柄)
エクリュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×32.2×32
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,089
/
税込
¥
1,198
北海道地方
数量1につき
¥
1,782
/
税込
¥
1,960
沖縄地方
数量1につき
¥
2,772
/
税込
¥
3,049
離島
数量1につき
¥
2,772
/
税込
¥
3,049