3745-15915 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637988

(2)ホワイト

3745-15915 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637988
3745-15915 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637988
3745-15915 シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41637988

シリーズ什器用 木製フォールディング収納トロッコ W120cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード41637988品番3745-15915
販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!

材質木製/メラミン化粧板質量(kg)11.7耐荷重(kg)20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×278×218色(柄)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×32.2×32
注意
前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,089/税込1,198
北海道地方数量1につき1,782/税込1,960
沖縄地方数量1につき2,772/税込3,049
離島数量1につき2,772/税込3,049
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする