曜日別特売
981-7502 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638076

(2)ホワイト

981-7502 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638076
981-7502 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638076
981-7502 シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ ストア・エキスプレス 41638076

シリーズ什器用 木製台輪ステージ W90cm D35cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード41638076品番981-7502
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

材質木製/強化コート紙貼り質量(kg)5.2耐荷重(kg)30色(柄)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×35×8 /台輪部:86.1×32.5×5.5
注意
アジャスター付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする