265-950 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W90cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638137

(1)H135cm

265-950 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W90cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638137
265-950 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W90cm H135cmタイプ ストア・エキスプレス 41638137

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネル W90cm H135cmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1枚注文コード41638137品番265-950
販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
セット内容背面有孔パネル×1枚材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25色(柄)ホワイト高さ(cm)135パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×124パネル穴径(Φmm)6
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする