265-7105 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス 41638250

(5)H240cm

265-7105 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス 41638250
265-7105 シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ ストア・エキスプレス 41638250

シリーズ什器「ラテラル・ロコ」用 背面有孔パネルセット W90cm H240cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード41638250品番265-7105
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
セット内容背面有孔パネル×2材質木製/強化コート紙貼り寸法(mm)穴の芯々:25色(柄)エクリュ高さ(cm)240パネル厚(mm)5寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×(169+60)パネル穴径(Φmm)6
注意
※単品ではご使用いただけません。
※別途、パネル取付け金具(61-809-9)をご購入ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき699/税込769
北海道地方数量1につき1,143/税込1,257
沖縄地方数量1につき1,778/税込1,956
離島数量1につき1,778/税込1,956
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする