朝倉書店
食事療法ハンドブック 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
41639509
品番
9784254322392
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
書籍
¥
18,000
バスケットに入れる
食事療法の意義は食事管理により疾病を克服すること。そのためには疾病と栄養との相関を知ることが重要。本書では疾病ごとにその特色、食事療法の方針と注意点を解説、病状にあわせた献立作成の実例を具体的に示す。
ジャンル
医学
薬学
分類
専門
判型
B5
ページ数
340
著者名
五島雄一郎
初版年月
2010/08