※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (SCM435)/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M16
M12
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
55
20
25
30
35
40
45
50
55
60
5
6
8
12
14
16
18
10
15
22
ねじピッチ
2
1.75
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
41641774
品番
16×55
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
55
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
(最大)4、(最小)2
寸法t(mm)
5.2
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
11.429
寸法W(mm)
2.25
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)8.80、(最小)8.44
寸法da(mm)
18.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)28.00、(最小)27.48
ねじ山種類
メートル並目