※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174)(SCM435/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M16
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
14
16
18
20
22
25
30
35
45
50
40
ねじピッチ
2
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41641966
品番
16×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
25
材質/仕上
SCM435
ねじピッチ
2
寸法a(mm)
(最大)4、(最小)2
寸法t(mm)
5.2
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
11.429
寸法W(mm)
2.25
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)8.80、(最小)8.44
寸法da(mm)
18.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)28.00、(最小)27.48
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41641966
16×25
41497425
16×25
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))
大阪魂
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました