曜日別特売
4×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41642194

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41642194
4×18 六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 41642194

六角穴付ボタンボルト (SCM435)/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)18
18
5
6
8
10
12
15
4
16
20
14
30
40
22
25
35
45
50
55
60
65
70
ねじピッチ0.7
内容量1箱(1000個)注文コード41642194品番4×18
販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
種別全ねじねじの呼びM4長さ(mm)18材質/仕上SCM435ねじピッチ0.7寸法t(mm)1.8寸法r(mm)0.2寸法S(mm)2.5表面処理ユニクロ寸法e(mm)2.9頭部形状ボタン寸法K(mm)2.6寸法da(mm)4.7寸法R1(mm)2.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)7.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする