東洋佐々木ガラス
ぐい呑み
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(1個)
容量(mL)
55
注文コード
41642294
品番
WA514
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
選ぶ楽しさのある、色とりどりな酒器。お気に入りを是非見つけてください。ハンドメイド品のため一つ一つ微妙に異なります。
容量(mL)
55
高さ(mm)
44
最大径(Φmm)
66
口径(mm)
66
注意
※非耐熱、電子レンジ使用不可