三信化工
飯椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
直径(Φmm)
124
色
赤絵小花
注文コード
41642854
品番
MB-972AEK
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
直径・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
色
赤絵小花
容量(mL)
410
直径(Φmm)
124
高さ(mm)
65
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
注意
※フタは別売です。