MB-922NTK 小鉢 三信化工 41643229

小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)100高さ(mm)40南天唐草注文コード41643229品番MB-922NTK
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質メラミン南天唐草容量(mL)160直径(Φmm)100高さ(mm)40食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする