MB-722GNR 小鉢 三信化工 41643484

小鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個直径(Φmm)115高さ(mm)48銀狼注文コード41643484品番MB-722GNR
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質メラミン銀狼容量(mL)280直径(Φmm)115高さ(mm)48食器洗浄機食器の種類和食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする