曜日別特売
7001-125 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 41646904

7001-125 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 41646904
7001-125 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 41646904

斜ニッパー

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
全長(mm)125
ハンドルプラスチックコーティング
質量(g)80
内容量1個注文コード41646904品番7001-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

手の届きにくい部分にも使用できるよう、ヘッドが細くなっています。さまざまな用途に使える、オールラウンドなニッパーです。高級な素材と精密な加工により、長い耐久性を実現しています。軟線および硬線用の精密切断刃を採用しています。細い銅線であれば、刃先でもシャープにカットすることが可能です。切断刃には高周波焼き入れを施しており、刃の硬度は約61HRCです。

全長(mm)125ハンドルプラスチックコーティング質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線3切断能力(Φmm) 硬線1.5切断能力(Φmm)中硬線2.3仕様切断面:傘状(斜め刃)仕上(ヘッド)黒防錆コート・研磨材質(刃)オイル焼き入れ(焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
416469047001-125190744147001-1257001-125 斜ニッパー KNIPEX(クニペックス) 19074414斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)1丁
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19074466
2018-11-19
用途: アマチュアの車いじり

小さい奴を持っていたので期待して買いましたが、大きいせいか切れ味と精度はもうひとつですね。それでも普及品とは雲泥の差なので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19074466
2016-11-26
用途: 整備
ピットニシムラ

最高良い切れ味です。いろいろ他で購入しましたが、いままでのニッパーてなんなんだたのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 19074457
2016-02-27
用途: 農業機械の修理
有限会社伊勢豊商会

するどいくいつきと鋭利な切れ味に満足

1が参考にしています
対象商品 : 19074527
2016-03-21
用途: 電気工事
エクストラネットサポート

当方電工ですが、これは使えないですね。
VA1.6×2の切断がやっと、2㎜×3芯なんて歯を食いしばるほど。
KEIBAやメリーの方が断然良い。
失敗失敗!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする