UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ ユニウッド(積層強化木) G2681
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1組
材質/仕上
ユニウッド ホワイト+ブラックペイント+ブラス 硫化イブシブラック
注文コード
41648847
品番
G2681-35-151-L2025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥154,000
この商品は
材質/仕上
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内外1組
材質/仕上
ユニウッド ホワイト+ブラックペイント+ブラス 硫化イブシブラック
機能
防静電
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません