不二貿易
フレックス デスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
注文コード
41650544
品番
70399
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
970
幅(mm)
1050
奥行(mm)
500
色
ホワイト
材質
合成樹脂化粧繊維板、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
11.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1050×500×970
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1050×500×970
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180