UNION(ユニオン)
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 G8000
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
61日以内出荷とは
内容量
1組
材質/仕上
ブラスキャスト ゴールド
注文コード
41651017
品番
G8000-15-045-R
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内外1組
材質/仕上
ブラスキャスト ゴールド
取手
ハンドル
吊元
右吊元
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません