曜日別特売

Q-ロックエレメント/ピン(油圧式複動)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ピン径(Φmm)40タイプクランプピン注文コード41651777品番QLH40DCP
参考基準価格(税別)¥68,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

エアーブロー・着座確認付。
強力クランプで重切削向き。
クランプ、アンクランプ時に油圧を使用。
バルブの切り替えで治具の自動交換に対応できます。

材質SCM440質量(kg)1タイプクランプピン外径(Φmm)88総高さ(mm)61.5ピン径(Φmm)40熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする