UNION(ユニオン)
【オーダー】ケアハンドル H500
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
内容量
1組
注文コード
41652110
品番
H500-57-136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内外1組
材質/仕上
ナイロン ブルー
機能
抗菌性、防静電、防塵性
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません