UNION(ユニオン)
【オーダー】ケアハンドル H5601
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
色
スノーホワイト
ピートグレー
木目調ヒノキ
木目調集成メープル
木目調シオジ
木目調オーク
ビスピッチ(mm)
425
573
寸法L(mm)
452
600
材質/仕上
ステンレス ユニフォートマットモアホワイト
ステンレス ユニフォート
ステンレス
全10種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
41652164
品番
H5601-01-088-L452
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
仕様
内外1組
材質/仕上
ステンレス ユニフォートマットモアホワイト
機能
抗菌性、防静電
取手
ハンドル
ドア厚(mm)
8~60(オプション指定より入力)
サービス分類
オーダー・加工
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません