曜日別特売

トグルダウンクランプ213

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)R1:0.75、R2:0.5注文コード41652416品番213-1
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリュー締付力(kN)R1:0.75、R2:0.5保持力(kN)S1:1、S2:0.68ボルト径M5ピッチ(mm)0.8長さ(mm)43.5全長×全高(mm)70×149.5質量(kg)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする