曜日別特売

トグルダウンクランプ213

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個締付力(kN)R1:3、R2:2注文コード41652443品番213-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリュー締付力(kN)R1:3、R2:2保持力(kN)S1:3.3、S2:2.2ボルト径M10ピッチ(mm)1.5長さ(mm)87全長×全高(mm)152×292質量(kg)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする