曜日別特売

トグルダウンクランプ213

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)R1:4.5、R2:2.5注文コード41652459品番213-5
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリュー締付力(kN)R1:4.5、R2:2.5保持力(kN)S1:5、S2:3ボルト径M12ピッチ(mm)1.75長さ(mm)100全長×全高(mm)195×328質量(kg)1.76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ストップピンにより、角度がかえられます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする