トグルダウンクランプ251-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個締付力(kN)O1:2、O2:1.37注文コード41652723品番251-4-L
参考基準価格(税別)¥9,450販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。

材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリュー締付力(kN)O1:2、O2:1.37保持力(kN)P1:3.37、P2:2.45ボルト径M10ピッチ(mm)1.5長さ(mm)79全長×全高(mm)143×114.5質量(kg)0.71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする