ナベヤ
トグルダウンクランプ113-L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ボルト径
M12
注文コード
41652994
品番
113-5-L
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
ボルト径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質
SM490
表面処理
亜鉛メッキ
付属品
クランピングスクリュー
締付力(kN)
Q1:4.5、Q2:2
保持力(kN)
R1:5、R2:2.13
ボルト径
M12
ピッチ(mm)
1.75
長さ(mm)
100
全長×全高(mm)
345×177
質量(kg)
1.84
RoHS指令(10物質対応)
対応